VESTIL LAD-FM-72 taitettavat mezzanine-tikkaat, koko 72 tuumaa

Tuote: CE3EEC Malli: LAD-FM-72
€2,209.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettavat tikkaat
Pohjan pituus49.75 "
Pohjan leveys32.25 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Tiivistetty syvyys14.625 "
Kutistettu pituus14 5 / 8 "
VäriSininen, keltainen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kaiteen korkeus31 5 / 8 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus103.63 "
MateriaaliTeräs
Mezzanine korkeus72 "
Casterin numero2
Vaiheiden määrä8
Kevät kuormattuEi
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen materiaaliTeräs
Askelvälit9"
Askeleen leveys24.25 "
Yläosan korkeus72 "
Käytettävä askelleveys24 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusTiivistetty syvyysKorkeusMezzanine korkeusVaiheiden määräAskelvälitHinta
VESTIL LAD-FM-108 taitettavat parveketikkaat, 108 tuuman kokoiset CE3EDZ LAD-FM-10872.5 "15.1875 "139.63 "108 "119 13 / 16 "€2,688.90
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-FM-120 taitettavat mezzanine tikkaat, 120 tuuman koko | CE3EEA LAD-FM-12080 "15.5 "151.63 "120 "139 1 / 4 "€3,074.00
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-FM-60 taitettavat mezzanine-tikkaat, 60 tuuman koko | CE3EEB LAD-FM-6042.25 "14.625 "91.63 "60 "78 5 / 8 "€1,945.67
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-FM-84 kokoontaitettavat mezzanine tikkaat, 84 tuuman koko | CE3EED LAD-FM-8457.5 "14.8125 "115.63 "84 "99 3 / 8 "€2,469.73
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-FM-96 taitettavat parveketikkaat, 96 tuuman kokoiset CE3EEE LAD-FM-9665 "15 "127.63 "96 "109 5 / 8 "€2,579.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-FM-72 taitettavat mezzanine-tikkaat, koko 72 tuumaa
€2,209.10 / yksikkö