VESTIL LAD-1-Y kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 1 askelma, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7UWE Malli: LAD-1-Y

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus16.13 "
Pohjan leveys21.13 "
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.1 1 / 2 "
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys3 / 4 "
VäriKeltainen
Portaiden välinen etäisyys9.5 "
Etupyörän halkaisija.1.5 "
Etupyörän leveys0.75 "
Kaiteet mukanaEi
Korkeus9.5 "
Pituus16.125 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Vaiheiden määrä1
Takapyörän halkaisija.1.5 "
Takapyörän leveys0.75 "
Kevät kuormattuKyllä
Askelkulma16 astetta
Vaiheen syvyys11 "
Vaiheen materiaaliTeräs, kumi
Askeleen leveys16 "
Top Step Depth11 "
Yläaskelman leveys16 "
Leveys21.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)40.96
Laivan leveys (cm)53.66
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheen syvyysPohjan pituusPortaiden välinen etäisyysKaiteet mukanaKorkeusVaiheiden määräKevät kuormattuAskelkulmaHinta
VESTIL LAD-1-YP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 1-portaat, keltainen, teräs | AG7UWF LAD-1-YP11 "16.13 "9.5 "Ei9.5 "1Kyllä16 astetta€279.17
VESTIL LAD-2-Y kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 2 askelmaa, keltainen, teräs | AG7UWL LAD-2-Y8"20.25 "8"Ei18.5 "2Kyllä58 astetta€393.56
VESTIL LAD-2-YP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 2 askelmaa, keltainen, teräs | AG7UWM LAD-2-YP8"20.25 "8"Ei18.5 "2Ei58 astetta€389.40
VESTIL LAD-3-Y kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 3 askelmaa, keltainen, teräs | AG7UWT LAD-3-Y8"25.56 "8"Kyllä63.44 "3Kyllä58 astetta€575.40
VESTIL LAD-3-YP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 3 askelmaa, keltainen, teräs | AG7UWU LAD-3-YP8"25.56 "8"Kyllä63.44 "3Kyllä58 astetta€562.51
VESTIL LAD-4-Y kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 4 askelmaa, keltainen, teräs | AG7UWZ LAD-4-Y8"31.81 "8"Kyllä72.94 "4Kyllä58 astetta€800.81
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-4-YP kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, rei'itetyt 4 askelmaa, keltainen, teräs | AG7UXA LAD-4-YP8"31.81 "8"Kyllä72.94 "4Kyllä58 astetta€625.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-1-Y kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, 1 askelma, keltainen, teräs
€287.64 / yksikkö