VESTIL JIB-FM-6 puomi, 600 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen

Tuote: AG7URC Malli: JIB-FM-6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,254.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Pohjan pituus14.5 "
Pohjalevyn mitat14 1 / 2 "x 14 1 / 2"
Pohjan leveys14.5 "
Palkin korkeus6"
Palkin pituus80 "
Palkin koko4 "x 6"
Koko600 lbs.
Värisininen
Syvyys82.25 "
Laipan leveys4"
Pohjavälitys99 1 / 4 "
Korkeus105.25 "
Pituus82.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
I-palkin kokonaispituus80 "
Kierto360 astetta
Käytettävä säteen pituus69 3 / 4 "
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.95
Laivan korkeus (cm)267.34
Laivan pituus (cm)208.92
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjavälitysPohjan pituusPohjan leveysKorkeusI-palkin kokonaispituusKäytettävä säteen pituusLeveysPalkin pituusHinta
VESTIL JIB-FM-10 puomi, 1000 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen | AG7UQY JIB-FM-1099 1 / 2 "17 "17 "105.5 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€2,699.39
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-FM-20 puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen | AG7UQZ JIB-FM-2099 1 / 2 "17 "17 "109.63 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,245.89
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-FM-3 Puomi, 300 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen | AG7URA 33A125 JIB-FM-399 1 / 4 "14.5 "14.5 "103.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,263.75
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-FM-40 puomi, 4000 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen | AG7URB JIB-FM-4099 1 / 4 "24 "24 "111.5 "80 3 / 8 "66 1 / 8 "24 "80.38 "€5,452.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-FM-6 puomi, 600 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen
€2,254.60 / yksikkö