VESTIL JIB-FM-40 puomi, 4000 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen | AG7URB

VESTIL JIB-FM-40 puomi, 4000 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen

Tuote: AG7URB Malli: JIB-FM-40
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,452.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Pohjan pituus24 "
Pohjalevyn mitat24 "x 24"
Pohjan leveys24 "
Palkin korkeus12.25 "
Palkin pituus80.38 "
Palkin koko6 1 / 2 "x 12 1 / 4"
Koko4000 lbs.
Värisininen
Syvyys40.12 "
Laipan leveys6.5 "
Pohjavälitys99 1 / 4 "
Korkeus111.5 "
Pituus83.875 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
I-palkin kokonaispituus80 3 / 8 "
Kierto360 astetta
Käytettävä säteen pituus66 1 / 8 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 344.25
Laivan korkeus (cm)283.21
Laivan pituus (cm)213.04
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjavälitysPohjan pituusPohjan leveysKorkeusI-palkin kokonaispituusKäytettävä säteen pituusLeveysPalkin pituusHinta
VESTIL JIB-FM-10 puomi, 1000 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen | AG7UQY JIB-FM-1099 1 / 2 "17 "17 "105.5 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€2,699.39
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-FM-20 puomi, 2000 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen | AG7UQZ JIB-FM-2099 1 / 2 "17 "17 "109.63 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,245.89
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-FM-3 Puomi, 300 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen | AG7URA 33A125 JIB-FM-399 1 / 4 "14.5 "14.5 "103.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,263.75
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-FM-6 puomi, 600 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen | AG7URC JIB-FM-699 1 / 4 "14.5 "14.5 "105.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,254.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-FM-40 puomi, 4000 Lb. Kapasiteetti, Lattiakiinnitys, Sininen
€5,452.29 / yksikkö