GPIMETERS TM20SP9GMC Virtausmittari, turbiini, 20 - 200 gpm virtausalue, 2 tuuman tappi | CH6HFG 61JC62

GPI TM20SP9GMC Virtausmittari, turbiini, 20–200 gpm virtausalue, 2 tuuman tappi

Tuote: CH6HFG Malli: TM20SP9GMCRistiviite: 61JC62
€1,548.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinin virtausmittari
tarkkuus+ / - 3%
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiTappi
Näyttöyksikötcu. ft., gal., litra
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue76-760 lpm
Virtausalue @ GPH1200 To 12000
Virta-alueet (GPM)20 To 200
Nesteen lämpötila. Alue32-140 astetta F
Putken koko2"
Korkeus4 7 / 64 "
KoteloPVC
Pituus5.5 "
Max. Paine225 psi
O rengasmateriaali316 SS
Output TypePaikallinen tietokone näytöllä ja moduulilla, mittariin asennettu
Roottorin materiaaliPVDF
TyyppiTurbiini
Leveys2 13 / 64 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 61JC62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden tyyppiYhteyden kokoMax. PaineNesteen lämpötila. AlueHinta
GPIMETERS TM050-LP vesimittari, turbiini, 1 - 10 gpm virtausalue, 1/2 tuuman tapin pää | CD8RVJ TM050-LP1-10 gpmTappi1 / 2 "225 psi32-140 astetta F€690.90
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM075-LP vesimittari, turbiini, 2–20 gpm virtausalue, 3/4 tuuman tapin pää | CD8RVN TM075-LP2-20 gpmTappi3 / 4 "225 psi32-140 astetta F€748.23
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM100-B vesimittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 gpmBSPP naaras1"150 psi32-140 astetta F€779.10
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM100-BP vesimittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 gpmBSPP naaras1"150 psi32-140 astetta F€779.10
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM100-LP vesimittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 tuuman tappipää | CD8RVV TM100-LP5-50 gpmTappi1"225 psi32-140 astetta F€851.13
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM150-B vesimittari, turbiini, 10 - 100 gpm Virtausalue, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 gpmBSPP naaras1.5 "150 psi32-140 astetta F€887.88
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM150-BP vesimittari, turbiini, 10 - 100 gpm Virtausalue, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 gpmBSPP naaras1.5 "150 psi32-140 astetta F€887.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI TM20SP9GMC Virtausmittari, turbiini, 20–200 gpm virtausalue, 2 tuuman tappi
€1,548.27 / yksikkö