VESTIL JIB-CB-18-BC lisäteräspohja betonilla, 18 tuuman kokoinen CE3EDH

VESTIL JIB-CB-18-BC Betonilla varustettu lisäteräsjalusta, 18 tuuman koko

Tuote: CE3EDH Malli: JIB-CB-18-BC
€2,592.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpohja
Pohjan korkeus18 "
Korkeus20 11 / 16 "
Pituus42 3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Leveys42 3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHaarukan putken leveysPohjan korkeusPohjan pituusPohjavälitysKorkeusPituusI-palkin kokonaispituusHinta
VESTIL JIB-CB-100-8-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkipohja 1000 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa | AG7UQH JIB-CB-100-8-10Kannettava puominosturi7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-96 "€10,526.83
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CB-25-10-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkijalka 250 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7UQK JIB-CB-25-10-10Kannettava puominosturi7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "119.9375 "125.94 "-120 "€10,184.43
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CB-25-8-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkipohja 250 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa | AG7UQL JIB-CB-25-8-10Kannettava puominosturi7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "€6,653.62
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CB-50-10-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkijalka 500 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7UQN JIB-CB-50-10-10Kannettava puominosturi7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-120 "€13,712.39
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CB-50-8-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkijalka 500 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa | AG7UQP JIB-CB-50-8-10Kannettava puominosturi7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "€10,085.52
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CB-100-8-10-BC Kannettava puominosturi betonialustalla, 8 jalkaa, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3EDG JIB-CB-100-8-10-eKrKannettava puominosturi7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "111 1 / 8 "-€14,088.92
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CB-25-10-10-BC Kannettava puominosturi betonialustalla, 10 jalkaa, 250 Lb. Kapasiteetti | CE3EDJ JIB-CB-25-10-10-eKrKannettava puominosturi7 5 / 8 "18 "42.19 "-125.94 "136 1 / 8 "-€10,878.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-CB-18-BC Betonilla varustettu lisäteräsjalusta, 18 tuuman koko
€2,592.95 / yksikkö