VESTIL JIB-CB-50-8-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkijalka 500 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa | AG7UQP

VESTIL JIB-CB-50-8-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkijalka 500 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7UQP Malli: JIB-CB-50-8-10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,085.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava puominosturi
Pohjan korkeus18 "
Pohjan pituus42 3 / 16 "
Pohjan leveys42 3 / 16 "
Palkin laipan leveys4"
Palkin korkeus6"
Palkin pituus96 "
Koko500 lbs.
Värisininen
Syvyys112.125 "
Laipan leveys4"
Haarukan paksuudelle2.63 "
Fork Widthille7.63 "
Fork Center24 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan putken korkeus2 5 / 8 "
Haarukan putken leveys7 5 / 8 "
Pohjavälitys120.0625 "
Korkeus126.06 "
Pituus112.125 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määräEi eristetty
Toimintatilamanuaalinen
I-palkin kokonaispituus96 "
Kierto360 astetta
I-palkin korkeuden alla120 1 / 16 "
Käytettävä säteen pituus85 3 / 4 "
Käytettävissä oleva I-palkin pituus85 3 / 4 "
Leveys42.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 394.2
Laivan korkeus (cm)319.88
Laivan pituus (cm)284.8
Laivan leveys (cm)107.16
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHaarukan putken leveysPohjan korkeusPohjan pituusPohjavälitysKorkeusPituusI-palkin kokonaispituusHinta
VESTIL JIB-CB-100-8-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkipohja 1000 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa | AG7UQH JIB-CB-100-8-10Kannettava puominosturi7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-96 "€13,347.29
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CB-25-10-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkijalka 250 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7UQK JIB-CB-25-10-10Kannettava puominosturi7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "119.9375 "125.94 "-120 "€10,184.43
VESTIL JIB-CB-25-8-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkipohja 250 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa | AG7UQL JIB-CB-25-8-10Kannettava puominosturi7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "€6,653.62
VESTIL JIB-CB-50-10-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkijalka 500 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7UQN JIB-CB-50-10-10Kannettava puominosturi7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-120 "€13,712.39
VESTIL JIB-CB-100-8-10-BC Kannettava puominosturi betonialustalla, 8 jalkaa, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3EDG JIB-CB-100-8-10-eKrKannettava puominosturi7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "111 1 / 8 "-€14,088.92
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CB-18-BC lisäteräspohja betonilla, 18 tuuman kokoinen CE3EDH JIB-CB-18-eaapohja-18 "--20 11 / 16 "42 3 / 16 "-€2,592.95
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CB-25-10-10-BC Kannettava puominosturi betonialustalla, 10 jalkaa, 250 Lb. Kapasiteetti | CE3EDJ JIB-CB-25-10-10-eKrKannettava puominosturi7 5 / 8 "18 "42.19 "-125.94 "136 1 / 8 "-€10,878.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-CB-50-8-10 Kannettava puominosturi, haarukkaputkijalka 500 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa
€10,085.52 / yksikkö