VESTIL IBC-330 irtotavarasäiliö, 60 tuuman korkeus, muovi | AE4UDB 5MTH0

VESTIL IBC-330 irtotavarasäiliö, korkeus 60 tuumaa, muovia

Varastossa
Tuote: AE4UDB Malli: IBC-330Ristiviite: 5MTH0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,435.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskimääräinen irtosäiliö
Rungon reikä Dia.2"
Korkki Dia.6"
KorkkityyppiYlätäyttökorkki
Koko3000 lbs.
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNPT
Syvyys48 "
Korkeus53 "
Pituus48 "
Kantavuus330 gal.
MateriaaliHDPE lankakehyksellä
Maks. Nestemäinen lämpötila190 astetta F
pakkauskoko1
Venttiilin koko2"
Venttiilin tyyppiPerhosventtiili
Venttiilin leveys2"
Tilavuus330 gal.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)133.35
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestil IBC-TOPCAP Yläkorkki: Nämä yläkorkit, joissa on synteettinen fluorihiilikumitiiviste, tarjoavat tiiviin yläkannen tälle muoviselle välisäiliölle.
  • Vestil ISCP-DP -tippuastia: Nämä tippa-astiat estävät nesteiden roiskumisen tämän IBC:n ulostuloaukoista.
  • Vestil ISCS-1 -roiskesäiliö: Nämä keskikokoiset irtotavaralaatikoiden roiskesäiliöt asennetaan IBC-pakkausten alle ja estävät roiskeet lastauksen tai purkamisen aikana keräämällä valuneet nesteet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FDA -yhteensopiva
  • YK 31HA1/Y
  • DOT-sertifioitu

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko tämä muovinen irtotavarakontti säilyttää tai kuljettaa bensiiniä?

A. Muovisia irtotavarasäiliöitä ei saa käyttää syttyvien materiaalien, kuten bensiinin, säilytykseen/kuljetukseen.

K. Kuinka voimme estää tyhjiön romahtamisen tässä IBC:ssä?

A. Käyttäjien ei tule sulkea näitä IBC-pakkauksia kokonaan ennen kuin täytetty/varastoitu neste saavuttaa ympäristön lämpötilan, jotta vältetään sisemmän astian tyhjiöpuristuminen jäähdytyksen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
VESTIL IBC-275 välisäiliö, pituus 48 tuumaa, korkeus 46-1/2 tuumaa | AE4UDA 5MTG9 IBC-2752500 lbs.46.5 "€1,160.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL IBC-330 irtotavarasäiliö, korkeus 60 tuumaa, muovia
€1,435.70 / yksikkö