VESTIL IBC-275 välisäiliö, pituus 48 tuumaa, korkeus 46-1/2 tuumaa | AE4UDA 5MTG9

VESTIL IBC-275 välisäiliö, pituus 48 tuumaa, korkeus 46-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4UDA Malli: IBC-275Ristiviite: 5MTG9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,160.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskimääräinen irtosäiliö
Rungon reikä Dia.2"
Korkki Dia.6"
KorkkityyppiYlätäyttökorkki
Koko2500 lbs.
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNPT
Syvyys48 "
Korkeus46.5 "
Pituus48 "
Kantavuus275 gal.
MateriaaliHDPE lankakehyksellä
Maks. Nestemäinen lämpötila190 astetta F
pakkauskoko1
Venttiilin koko2"
Venttiilin tyyppiPerhosventtiili
Venttiilin leveys2"
Tilavuus275 gal.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
VESTIL IBC-330 irtotavarasäiliö, 60 tuuman korkeus, muovi | AE4UDB 5MTH0 IBC-3303000 lbs.53 "€1,435.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL IBC-275 välisäiliö, pituus 48 tuumaa, korkeus 46-1/2 tuumaa
€1,160.76 / yksikkö