VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, kaksinopeuksinen jalkapumppu, 36 x 54 tuuman koko, 880 lb., sininen, teräs | CE3ECL

VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, kaksinopeuksinen jalkapumppu, koko 36 x 54 tuumaa, 880 lb., sininen, teräs

Tuote: CE3ECL Malli: HYD-5-AS
€1,821.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.6"
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Sisältää paristotEi
Koko880 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys1-1 / 2 "
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus24 "
Haarukan leveys22 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus55 "
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 3 / 8 "
Pituus36 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
MateriaaliHitsattu teräs
Max. Korkeus44 "
Maks. Matkan pituus40 "
Min. Korkeus4"
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Pumpun lukumäärä22
Pumppujen lukumäärä22
ToimintaAuto Shift -jalkapumppu
Operaation tyyppiAutomaattinen jalkapumppu
Tukijalan sisämitta14 "
Tukijalan ulkomitta18 1 / 4 "
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustamatka per veto3 / 4 "
Alustan leveys23 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Palvelualue4 "44"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPlatform PituusPalvelualuePituusLeveysKorkeusToimintaHinta
VESTIL HYD-10-AS Hefti-Lift, kaksinopeuksinen jalkapumppu, 36 x 70 tuuman koko, 880 lb., sininen | CE3ECH HYD-10-AS880 lbs.24 "4 "59"36 "23 "70 "-€2,078.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, kaksinopeuksinen jalkapumppu, koko 36 x 54 tuumaa, 880 lb., sininen, teräs
€1,821.12 / yksikkö