VESTIL HYD-10-AS Hefti-Lift, kaksinopeuksinen jalkapumppu, koko 36 x 70 tuumaa, 880 lb., sininen

Tuote: CE3ECH Malli: HYD-10-AS
€2,078.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.6"
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Sisältää paristotEi
Koko880 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys1-1 / 2 "
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus24 "
Haarukan leveys21 3 / 4 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus70 "
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 3 / 8 "
Pituus36 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
MateriaaliHitsattu teräs
Max. Korkeus59 "
Maks. Matkan pituus55 "
Min. Korkeus4"
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
ToimintaAuto Shift -jalkapumppu
Operaation tyyppiAutomaattinen jalkapumppu
Tukijalan sisämitta14 "
Tukijalan ulkomitta18 1 / 4 "
Haarukan kokonaisleveys21-3 / 4 "
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustamatka per veto3 / 4 "
Alustan leveys23 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Palvelualue4 "59"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPlatform PituusPalvelualuePituusLeveysKorkeusToimintaHinta
VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, kaksinopeuksinen jalkapumppu, 36 x 54 tuuman koko, 880 lb., sininen, teräs | CE3ECL HYD-5-AS880 lbs.24 "4 "44"36 "23 "55 "-€1,821.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-10-AS Hefti-Lift, kaksinopeuksinen jalkapumppu, koko 36 x 70 tuumaa, 880 lb., sininen
€2,078.87 / yksikkö