VESTIL HWSS-1800-NR ruostumattomasta teräksestä valmistettu vinssi, 1800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UMF Malli: HWSS-1800-NR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€725.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
Pohjalevyn pituus7 3 / 4 "
Pohjalevyn paksuus1 / 8 "
Pohjalevyn leveys4"
Koko1800 lbs.
VäriHopea
Syvyys8"
Vaihteisto5:1
LuokkaGrade 304
Käsittele väriäMusta, hopea
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus12 1 / 2 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus21.25 "
Pituus8"
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä7
Levyn pituus7-3 / 4 tuumaa
Levyn paksuus1 / 8 "
Levyn leveys4 sisään.
TyyppiYksi
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)53.98
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoSyvyysVaihteistokahvan pituusKorkeusHinta
VESTIL HWSS-1200-NR ruostumattomasta teräksestä valmistettu vinssi, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7UME HWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 lbs.6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "€433.40
VESTIL HWSS-2600-NR ruostumattomasta teräksestä valmistettu vinssi, 2600 Lb. Kapasiteetti | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "€871.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HWSS-1800-NR ruostumattomasta teräksestä valmistettu vinssi, 1800 Lb. Kapasiteetti
€725.84 / yksikkö