Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FHZ8 Lukitusmutteri Nylon Insert 2 1/4-12 | AD7MKX

APPROVED VENDOR 4FHZ8 Lukitusmutteri Nylon-sisäosa 2 1/4-12

Varastossa
Tuote: AD7MKX Malli: 4FHZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko2 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus2 13 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusmax C32
Koko2 1 / 4-12
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko14
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ8 Lukitusmutteri Nylon-sisäosa 2 1/4-12
€169.19 / yksikkö