Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL HWSS-1200-NR ruostumattomasta teräksestä valmistettu vinssi, 1200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UME Malli: HWSS-1200-NR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
Pohjalevyn pituus5 1 / 2 "
Pohjalevyn paksuus1 / 8 "
Pohjalevyn leveys3 1 / 2 "
Koko1200 lbs.
VäriHopea
Syvyys6"
Vaihteisto4.2:1
LuokkaGrade 304
Käsittele väriäMusta, hopea
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus8 1 / 4 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus11.5 "
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä5
Levyn pituus5-1 / 2 tuumaa
Levyn paksuus1 / 8 "
Levyn leveys3-1 / 2 tuumaa
TyyppiYksi
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoSyvyysVaihteistokahvan pituusKorkeusHinta
VESTIL HWSS-1800-NR ruostumattomasta teräksestä valmistettu vinssi, 1800 Lb. Kapasiteetti | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "€725.84
VESTIL HWSS-2600-NR ruostumattomasta teräksestä valmistettu vinssi, 2600 Lb. Kapasiteetti | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "€871.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HWSS-1200-NR ruostumattomasta teräksestä valmistettu vinssi, 1200 Lb. Kapasiteetti
€433.40 / yksikkö