VESTIL HWL-330 kannettava käsivinssinnostin, 330 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ULY Malli: HWL-330

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,788.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Koko330 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys1"
VäriKeltainen, musta
Syvyys31.5 "
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu43 1 / 2 "
Haarukan pituus19 1 / 2 "
Haarukan leveys2"
Etupyörän leveys1 sisään.
Korkeus58.5 "
Sisältää(2) Takapyörät 1" leveä, (2) etupyörät 1" leveä, (1) 19 1/2" pituus x 21" leveys alusta ja (1) käsivinssi
Pituus31.5 "
Nosto kierrosta kohti2 1 / 2 "
Kantavuus330 lbs.
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus40.5 "
Max. Haarukoiden välinen leveys16 "- 20"
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiKäsivinssi
Platform Pituus19.5 "
Alustan leveys21 "
Virtalähdemanuaalinen
Leveys22.25 "
Haarukoiden välinen leveys16 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)148.59
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)56.52
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HWL-330 kannettava käsivinssinnostin, 330 Lb. Kapasiteetti
€1,788.33 / yksikkö