VESTIL HWL-260 kannettava minipinoaja, 260 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ULX Malli: HWL-260

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,244.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Säädettävät haarukatKyllä
Takaisin Caster Dia.8"
Takapyörän leveys2"
Jarrun leveys17 1 / 2 "
Koko260 lbs.
Rullamateriaalifenoliset
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus16 "
Haarukan leveys2"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän materiaalifenoliset
Etupyörän leveys1"
Etupyörän halkaisija2 sisään.
Etupyörän leveys7/8 tuumaa
Kahvan leveys11 1 / 2 "
Korkeus54.13 "
Sisältää(2) Takapyörät 2" leveä, (2) etupyörät 1" leveä, (1) käsivinssi, (1) 11-1/2" korkeuskahva ja (1) 17-1/2" leveä jarru
Jalkojen leveys22.25 "
Pituus27.5 "
Nostokorkeus max.41.5 "
Kantavuus260 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan korkeus41 1 / 2 "
Max. Haarukan leveys18 1 / 2 "
Maks. Matkan pituus38 "
Max. Haarukoiden välinen leveys18.5 "
Max. Leveys jalkojen välissä22.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan korkeus3 1 / 2 "
Min. Haarukan leveys13 1 / 4 "
Min. Nostokorkeus3.5 "
Min. Haarukoiden välinen leveys13.25 "
Min. Leveys jalkojen välissä22.25 "
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiKäsivinssi
Kokonaissyvyys27.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaalifenoliset
Takapyörän leveys2"
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)137.48
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HWL-260 kannettava minipinoaja, 260 Lb. Kapasiteetti
€1,244.75 / yksikkö