VESTIL HSRB-2 vaakasuora säilytysallas, 1200 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7UJW Malli: HSRB-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,132.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräspidätysallas
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko1,200 lbs.
Värisininen
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
Korkeus18 "
Pituus52 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys61 "
Leveys61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL HSRB-1 vaakasuora säilytysallas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7UJV HSRB-1sininen18 "52 "32 "€2,434.01
VESTIL HSRB-4 vaakasuora säilytysallas, 2400 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7UJX HSRB-4sininen48 "52 "61 "€3,882.94
VESTIL HSRB-YL-1 vaakasuora säilytysallas, 1200 Lb. Kapasiteetti, 1 rumpu | AG7UJY HSRB-YL-1Keltainen32 "49 "27 "€701.38
VESTIL HSRB-YL-2 vaakasuora säilytysallas, 1200 Lb. Kapasiteetti, 2 rumpua | AG7UJZ HSRB-YL-2Keltainen32 "49 "49 "€1,255.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HSRB-2 vaakasuora säilytysallas, 1200 Lb. Kapasiteetti, sininen
€3,132.70 / yksikkö