VESTIL HSRB-1 vaakasuora säilytysallas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7UJV Malli: HSRB-1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,434.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräspidätysallas
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko600 lbs.
Värisininen
YhteensopivaTrukki
RumpumateriaaliTeräs
Rummun suuntausVaakasuora
Rumpukoko55 gal.
Fork Pocket Center18 3 / 4 "
Haarukan paksuus4"
Haarukan leveys12 "
Korkeus18 "
Pituus52 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys32 "
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL HSRB-2 vaakasuora säilytysallas, 1200 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7UJW HSRB-2sininen18 "52 "61 "€3,132.70
VESTIL HSRB-4 vaakasuora säilytysallas, 2400 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7UJX HSRB-4sininen48 "52 "61 "€3,882.94
VESTIL HSRB-YL-1 vaakasuora säilytysallas, 1200 Lb. Kapasiteetti, 1 rumpu | AG7UJY HSRB-YL-1Keltainen32 "49 "27 "€701.38
VESTIL HSRB-YL-2 vaakasuora säilytysallas, 1200 Lb. Kapasiteetti, 2 rumpua | AG7UJZ HSRB-YL-2Keltainen32 "49 "49 "€1,255.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HSRB-1 vaakasuora säilytysallas, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen
€2,434.01 / yksikkö