VESTIL HSA-C-42 Heavy Duty uloke suora varsi, koko 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UJT Malli: HSA-C-42

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Varsi tyyppiSuoraan
Koko1100 lbs.
VäriOranssi
komponentitSuora käsivarsi
Syvyys42 "
MalliYksi
Korkeus9"
Pituus42 "
Huuli3-1 / 8 tuumaa
Huulen korkeus3 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKokoSyvyysKorkeusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL HSA-C-18 Heavy Duty uloke suora varsi, 18 tuuman koko | AG7UJN HSA-C-18-2500 lbs.18 "9"-5"€74.44
VESTIL HSA-C-24 Heavy Duty uloke suora varsi, 24 tuuman koko | AG7UJP HSA-C-24-2000 lbs.24 "9"-5"€88.70
VESTIL HSA-C-30 Heavy Duty uloke suora varsi, 30 tuuman koko | AG7UJQ HSA-C-30-1500 lbs.30 "9"-5"€95.87
VESTIL HSA-C-36 Heavy Duty uloke suora varsi, 36 tuuman koko | AG7UJR HSA-C-36-1200 lbs.36 "9"-5"€128.73
VESTIL HSA-C-48 Heavy Duty uloke suora varsi, 48 tuuman koko | AG7UJU HSA-C-48-1000 lbs.48 "9"-5"€123.10
VESTIL SSA-C-12 galvanoitu uloketeline, suora varsi, 12 tuuman koko | AG7ZKZ SSA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.75 "€57.06
VESTIL SSA-C-18 Sinkitty uloketeline, suora varsi, 18 tuuman koko | AG7ZLA SSA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7.25 "18 "2.75 "€70.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HSA-C-42 Heavy Duty uloke suora varsi, koko 42 tuumaa
€134.42 / yksikkö