Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SSA-C-18 Sinkitty uloketeline, suora varsi, 18 tuuman koko | AG7ZLA

VESTIL SSA-C-18 galvanoitu uloketeline, suora varsi, koko 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZLA Malli: SSA-C-18

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Käden pituus18 "
Arm tyyliSuorat aseet
Varsi tyyppiSuoraan
Koko600 lbs.
VäriOranssi
Syvyys20.5 "
MalliYksi
Korkeus7.25 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Käyttökelpoinen pituus18 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat sen varren mitat, jossa se on kiinnitetty pystysuoraan?

V. Käsivarsi on 7-1/4 tuumaa leveä ja aukko, jossa se liittyy pystysuoraan, on 2-1/4 tuumaa leveä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKokoSyvyysKorkeusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL HSA-C-18 Heavy Duty uloke suora varsi, 18 tuuman koko | AG7UJN HSA-C-18-2500 lbs.18 "9"-5"€74.44
VESTIL HSA-C-24 Heavy Duty uloke suora varsi, 24 tuuman koko | AG7UJP HSA-C-24-2000 lbs.24 "9"-5"€88.70
VESTIL HSA-C-30 Heavy Duty uloke suora varsi, 30 tuuman koko | AG7UJQ HSA-C-30-1500 lbs.30 "9"-5"€95.87
VESTIL HSA-C-36 Heavy Duty uloke suora varsi, 36 tuuman koko | AG7UJR HSA-C-36-1200 lbs.36 "9"-5"€128.73
VESTIL HSA-C-42 Heavy Duty uloke suora varsi, 42 tuuman koko | AG7UJT HSA-C-42-1100 lbs.42 "9"-5"€134.42
VESTIL HSA-C-48 Heavy Duty uloke suora varsi, 48 tuuman koko | AG7UJU HSA-C-48-1000 lbs.48 "9"-5"€123.10
VESTIL SSA-C-12 galvanoitu uloketeline, suora varsi, 12 tuuman koko | AG7ZKZ SSA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.75 "€57.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSA-C-18 galvanoitu uloketeline, suora varsi, koko 18 tuumaa
€70.04 / yksikkö