VESTIL HPRO-72-42-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 72 tuumaa x 42 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7UHR

VESTIL HPRO-72-42-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 72 tuumaa x 42 tuumaa x 4 tuumaa

Tuote: AG7UHR Malli: HPRO-72-42-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€657.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
VäriKeltainen
Halkaisija4 1 / 2 "
Suojan leveys72 5 / 8 "
Korkeus42 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskiraiteen korkeus21 "
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus42.56 "
Kokonaispituus40.12 "
kokonaisleveys8"
Levyn pituus8 sisään.
Levyn leveys8 sisään.
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHalkaisijaSuojan leveyskokonaisleveyseräAsennuslevyn reiän halk.Asennuslevyn pituusAsennuslevyn leveysHinta
VESTIL HPRO-36-42-4 korkeaprofiilinen suoja, 42 x 36 tuuman koko | AF4GYD 8WPT5 HPRO-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€365.99
VESTIL HPRO-36-24-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7UHD HPRO-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€211.89
VESTIL HPRO-36-24-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 4 tuumaa | AG7UHE HPRO-36-24-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€359.21
VESTIL HPRO-36-36-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 2 tuumaa | AG7UHF HPRO-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€243.20
VESTIL HPRO-36-36-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 4 tuumaa | AG7UHG HPRO-36-36-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€435.18
VESTIL HPRO-36-42-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 42 tuumaa x 2 tuumaa | AG7UHH HPRO-36-42-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€270.59
VESTIL HPRO-48-24-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa | AG7UHJ HPRO-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€241.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPRO-72-42-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 72 tuumaa x 42 tuumaa x 4 tuumaa
€657.19 / yksikkö