VESTIL HPRO-36-42-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 42 tuumaa x 2 tuumaa | AG7UHH

VESTIL HPRO-36-42-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 42 tuumaa x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UHH Malli: HPRO-36-42-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
VäriKeltainen
Halkaisija1 11 / 16 "
Suojan leveys36 "
Korkeus42.38 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus4"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskiraiteen korkeus21 "
Asennuslevyn reiän halk.0.4375 "
Asennuslevyn pituus4"
Asennuslevyn leveys4"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys38.3125 "
Kokonaiskorkeus42.38 "
Kokonaispituus38.31 "
kokonaisleveys4"
Levyn pituus4 sisään.
Levyn leveys4 sisään.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)107.63
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHalkaisijaSuojan leveyskokonaisleveyseräAsennuslevyn reiän halk.Asennuslevyn pituusAsennuslevyn leveysHinta
VESTIL HPRO-36-42-4 korkeaprofiilinen suoja, 42 x 36 tuuman koko | AF4GYD 8WPT5 HPRO-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€365.99
VESTIL HPRO-36-24-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7UHD HPRO-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€211.89
VESTIL HPRO-36-24-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 4 tuumaa | AG7UHE HPRO-36-24-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€359.21
VESTIL HPRO-36-36-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 2 tuumaa | AG7UHF HPRO-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€243.20
VESTIL HPRO-36-36-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 4 tuumaa | AG7UHG HPRO-36-36-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€435.18
VESTIL HPRO-48-24-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa | AG7UHJ HPRO-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€241.94
VESTIL HPRO-48-24-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 4 tuumaa | AG7UHK HPRO-48-24-440.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€372.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPRO-36-42-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 42 tuumaa x 2 tuumaa
€270.59 / yksikkö