VESTIL HPRO-36-24-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 4 tuumaa | AG7UHE

VESTIL HPRO-36-24-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UHE Malli: HPRO-36-24-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
VäriKeltainen
Halkaisija4 1 / 2 "
Suojan leveys36 5 / 8 "
Korkeus24.562 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus24.56 "
Kokonaispituus40.12 "
kokonaisleveys8"
Levyn pituus8 sisään.
Levyn leveys8 sisään.
Leveys36.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)62.39
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)93.03
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHalkaisijaSuojan leveyskokonaisleveyseräAsennuslevyn reiän halk.Asennuslevyn pituusAsennuslevyn leveysHinta
VESTIL HPRO-36-42-4 korkeaprofiilinen suoja, 42 x 36 tuuman koko | AF4GYD 8WPT5 HPRO-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€365.99
VESTIL HPRO-36-24-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7UHD HPRO-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€211.89
VESTIL HPRO-36-36-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 2 tuumaa | AG7UHF HPRO-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€243.20
VESTIL HPRO-36-36-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 4 tuumaa | AG7UHG HPRO-36-36-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€435.18
VESTIL HPRO-36-42-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 42 tuumaa x 2 tuumaa | AG7UHH HPRO-36-42-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€270.59
VESTIL HPRO-48-24-2 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 2 tuumaa | AG7UHJ HPRO-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Korkean profiilin konesuoja0.4375 "4"4"€241.94
VESTIL HPRO-48-24-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 48 tuumaa x 24 tuumaa x 4 tuumaa | AG7UHK HPRO-48-24-440.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Korkean profiilin konesuoja0.875 "8"8"€372.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPRO-36-24-4 korkeaprofiilinen kone ja telinesuoja, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 4 tuumaa
€359.21 / yksikkö