VESTIL HORIZ-70 vaakasuora rumpupidike, 650 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UGT Malli: HORIZ-70

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€710.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Värisininen
RumputoimintaNosto, teline, kallistus, kuljetus
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Haarukan tasku7.5 "x 2.5"
Korkeus4.88 "
Pituus38.5 "
Kantavuus650 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HORIZ-70 vaakasuora rumpupidike, 650 Lb. Kapasiteetti
€710.07 / yksikkö