VESTIL HOP-LP-N Matalaprofiilisten osien suppilo, 1/3 Cubic Yard, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGF

VESTIL HOP-LP-N Matalaprofiilisten osien suppilo, 1/3 Cubic Yard, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UGF Malli: HOP-LP-N

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,381.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
Koko2,000 lbs.
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys54 "
Kaatumiskulma90 astetta
Fork Pocket Center11 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukan tasku7"
Haarukan taskun leveys7"
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys7"
Etupyörän halkaisija4"
Mitata10 ga.
Korkeus33 5 / 8 "
Suppilon korkeus19 1 / 8 "
Suppilon pituus54 "
Hopper Top Huulen korkeus19 1 / 8 "
Suppilon tyyppiMatala profiili
Suppilon leveys29 4 / 5 "
Pituus54 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus10 ga.
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä(4) 4x2 "
Pyörien lukumäärä3
Takarenkaan halkaisija4"
Käyttökelpoinen pituus37 "
Käytettävä leveys29-1 / 2 tuumaa
tilavuus1/3 ov. yd.
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Leveys29 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.6
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiFork Pocket CenterKorkeusSuppilon leveystilavuusLeveysHinta
VESTIL HOP-LP Suppilo, matalaprofiilinen, 1/2 kuutiopiha, 2000 Lb. Kapasiteetti | AC2HEE 2KFA9 HOP-LPJäykkä, kääntyvä, kääntyvä jarrulla21 5 / 8 "34 "48 3 / 7 "1/2 ov. yd.48 4 / 9 "€1,776.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOP-LP-N Matalaprofiilisten osien suppilo, 1/3 Cubic Yard, 2000 Lb. Kapasiteetti
€1,381.53 / yksikkö