VESTIL HOP-LP-suppilo, matalaprofiilinen, 1/2 kuutiopiha, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC2HEE Malli: HOP-LPRistiviite: 2KFA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,810.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys54 "
Kaatumiskulma90 astetta
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukan taskun leveys7"
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys7"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija4"
Mitata10 ga.
Kahvan korkeus34 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus34 "
Suppilon korkeus19 1 / 8 "
Suppilon pituus54 "
Suppilon materiaaliTeräs
Hopper Top Huulen korkeus19 1 / 8 "
Suppilon tyyppiMatala profiili
Suppilon leveys48 3 / 7 "
Pituus54 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus10 ga.
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Pyörien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus57 "
kokonaisleveys48.5 "
Takarenkaan halkaisija4"
tilavuus1/2 ov. yd.
Tilavuus1/2 ov. yd.
Pyörän halkaisija4"
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Leveys48 4 / 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 152.1
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiFork Pocket CenterKorkeusSuppilon leveystilavuusLeveysHinta
VESTIL HOP-LP-N Matalaprofiilisten osien suppilo, 1/3 Cubic Yard, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGF HOP-LP-NJäykkä, kääntyvä jarrulla11 5 / 8 "33 5 / 8 "29 4 / 5 "1/3 ov. yd.29 4 / 5 "€1,649.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HOP-LP-suppilo, matalaprofiilinen, 1/2 kuutiopiha, 2000 Lb. Kapasiteetti
€1,810.28 / yksikkö