Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFNLF9 kaksoistarkastus ilmanvaihdolla | AH2NHE 29YM11

WATTS LFNLF9 kaksoistarkastus ilmakehän tuuletusaukolla

Varastossa
Tuote: AH2NHE Malli: LFNLF9Ristiviite: 29YM11

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoistarkastus ilmanvaihdolla
Kehon korkeus2.375 "
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Runkoleveys1.25 "
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiFNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen istuma: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS LFN9-1/4" Dual Check tyhjiön katkaisija, Inline, koko 1/4 tuumaa, messinki | AH2NHF 29YM12 LFN9-1 / 4 "Lyijytön messinki1 / 4 "Nainen kierretty140 astetta F1 / 4 "Nainen kierretty€120.72
WATTS LFN9-3/8" Dual Check tyhjiön katkaisija, Inline, koko 3/8 tuumaa, messinki | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Lyijytön messinki3 / 8 "Nainen kierretty140 astetta F3 / 8 "Nainen kierretty€255.82
WATTS LFN9C-1/4" Dual Check tyhjiön katkaisija, Inline, koko 1/4 tuumaa, messinki | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Lyijytön messinki1 / 4 "Nainen kierretty140 astetta F1 / 4 "Nainen kierretty€133.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFNLF9 kaksoistarkastus ilmakehän tuuletusaukolla
€183.91 / yksikkö