Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL HITCH-3B Kolmipallo vetokoukku, musta | AG7UEL

VESTIL HITCH-3B Kolmipallo vetokoukku, musta

Varastossa
Tuote: AG7UEL Malli: HITCH-3B
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
€104.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin perävaunun tarkkailija
Pallokoko1 7/8", 2", 2 5/16"
Koko2000 lbs., 3500 lbs., 7500 lbs
VäriMusta
Syvyys12 "
Korkeus5"
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Max. kapasiteetti7500 lbs.
MittayksikötJOKA
Varsi Dia.2"
Varren pituus12 "
Leveys7.25 "
Toimii yhdessäKOUKKUPOHJA-32, KOUKKUPOHJA-38, KOUKKUPOHJA-44

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HITCH-3B Kolmipallo vetokoukku, musta
€104.31 / yksikkö