VESTIL HG-2F Monikäyttöinen barrikadi, 2 paneelia, 74 tuuman koko | AG7UDN

VESTIL HG-2F monikäyttöinen barrikadi, 2 paneelia, 74 tuuman koko

Tuote: AG7UDN Malli: HG-2F
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€317.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen barrikadi
VäriKeltainen Musta
Syvyys1"
Korkeus36 "
lukituksestaKyllä
Pituus74 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Pituus74 "
Max. Leveys37 "
MittayksikötJOKA
Paneelien määrä2
Paksuus1"
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PituusHinta
VESTIL HG-3F Monikäyttöinen barrikadi, 3 paneelia, 111 tuuman koko | AG7UDP HG-3F111 "111 "€468.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HG-2F monikäyttöinen barrikadi, 2 paneelia, 74 tuuman koko
€317.79 / yksikkö