VESTIL HG-3F monikäyttöinen barrikadi, 3 paneelia, 111 tuuman koko

Tuote: AG7UDP Malli: HG-3F
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€468.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen barrikadi
VäriKeltainen Musta
Syvyys1"
Korkeus36 "
lukituksestaKyllä
Pituus111 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Pituus111 "
Max. Leveys37 "
MittayksikötJOKA
Paneelien määrä3
Paksuus1"
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)281.94
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PituusHinta
VESTIL HG-2F Monikäyttöinen barrikadi, 2 paneelia, 74 tuuman koko | AG7UDN HG-2F74 "74 "€317.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HG-3F monikäyttöinen barrikadi, 3 paneelia, 111 tuuman koko
€468.07 / yksikkö