VESTIL HEAT-4P-230-1 Infrapunalämmitin, 4 paneelia, 230V, 1Ph | CE3EAL

VESTIL HEAT-4P-230-1 infrapunalämmitin, 4 paneelia, 230 V, 1 ph

Tuote: CE3EAL Malli: HEAT-4P-230-1
€5,122.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
ACLI turvapistokeKyllä
Automaattinen sammutusKyllä
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1"
VäriMusta, hopea
OhjausEi kauko
Johdon pituus7 ft.
Syvyys66 "
MalliSäädettävät varret ja kannettava infrapunalämmitin
Taajuus60 Hz
Polttoainetyyppisähköinen
Lämmittimen säätimetElektroninen
Lämmittimen suunnitteluKannettava
Lämmittimen teholuokitus2000W
Lämmittimen tyyppiInfrapuna
Lämmitysalue227 sq ft.
Korkeus67.25 "
Sisällä ulkonasisä-
Valopaneelin pituus6 1 / 2 "
Valopaneelin leveys18 "
Alennettu korkeus9 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Lämpöasetusten määräMuuttuja
Vaihe1
Korotettu korkeus87 3 / 8 "
TermostaattiKyllä
AjastinKyllä
Ajastinalue0-60 min.
Jännite220V
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämmittimen teholuokitusValopaneelin pituusValopaneelin leveysHinta
VESTIL HEAT-3P-230-1 Infrapunalämmitin, 3 paneelia, 230V, 1Ph | CE3EAK LÄMPÖ-3P-230-12400W8"22 1 / 2 "€4,524.53
Tarjouspyyntö
VESTIL HEAT-6P-230-1 infrapunalämmitin, 6 paneelia, 230V, 1Ph | CE3EAM LÄMPÖ-6P-230-13000W6 1 / 2 "18 "€6,115.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HEAT-4P-230-1 infrapunalämmitin, 4 paneelia, 230 V, 1 ph
€5,122.91 / yksikkö