Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108183 Kantolaukku nailon musta | AG9RHQ 21XR69

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108183 Kantolaukku Nylon Black

Varastossa
Tuote: AG9RHQ Malli: 18108183Ristiviite: 21XR69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
VäriMusta
rakentaminenNylon
Ulkosyvyys4"
Ulkopituus2-1 / 3 "
Ulkoleveys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18109171 kantolaukku nailon musta | AD6MKM 46C113 18109171Nylon€92.95
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18106831 Kantolaukku nailon musta | AG9RHM 21XR66 18106831Nylon€21.98
TEOLLISUUSTIETEELLINEN 18106864 Kantolaukku nailon musta | AG9RHN 21XR67 18106864Nylon€21.98
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108175 kantolaukku nailon musta | AG9RHP 21XR68 18108175Nylon€39.70
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108810 kantolaukku nailon musta | AG9RHR 21XR70 18108810Nylon€49.93
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108811 kantolaukku nahka musta AG9RHT 21XR71 18108811Nahka€148.77
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108813 kantolaukku nahka musta | AG9RHV 21XR73 18108813Nahka€154.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108183 Kantolaukku Nylon Black
€39.72 / yksikkö