VESTIL HDPRG-42 Heavy Duty -lavatelineen suoja, 8 tuumaa x 42-1/8 tuumaa x 42-5/16 tuumaa, keltainen | AG7UBF

VESTIL HDPRG-42 Heavy Duty -lavatelineen suoja, 8 tuumaa x 42-1/8 tuumaa x 42-5/16 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7UBF Malli: HDPRG-42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kuormalavateline
LiitetyyppiPultti päällä
VäriKeltainen
Korkeus42.312 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus8"
Koneen suojaputken halkaisija4 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennuslevyn reiän halk.1.25 "
Pultinreikien lukumäärä6
Kiinnitysreikien määrä8
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus42.31 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys42.13 "
Leveys42.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)107.47
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)107
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDPRG-42 Heavy Duty -lavatelineen suoja, 8 tuumaa x 42-1/8 tuumaa x 42-5/16 tuumaa, keltainen
€422.25 / yksikkö