VESTIL HDOS-1624-9-E Hardwood Dolly, Economy Solid, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UAF Malli: HDOS-1624-9-E

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko900 lbs.
Pyörä Dia.2.5 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko3 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriRusketus
Kannen korkeus5 1 / 2 "
Kannen pituus24 "
Kannen tyyppiVankka
Kannen leveys16 "
Syvyys24 "
Korkeus5.25 "
Pituus24 "
MateriaaliPoppeli
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Staattinen kantavuus900 lbs.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKannen tyyppiKokoRullamateriaaliKannen leveysSyvyysKorkeusMateriaaliHinta
VESTIL HDOS-1624-12 Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7UAD HDOS-1624-12Yleiskäyttöinen DollyVankka1200 lbs.Kova kumi16 "24 "6.94 "Puu€153.19
VESTIL HDOS-1624-9 Hardwood Dolly, Solid Deck, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7UAE HDOS-1624-9Yleiskäyttöinen DollyVankka900 lbs.Kova kumi16 "24 "6.19 "Puu€143.07
VESTIL HDOS-2436-12 Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UAG HDOS-2436-12Yleiskäyttöinen DollyVankka1200 lbs.Kova kumi24 "36 "6.94 "Puu€211.85
VESTIL HDOS-2436-9 Hardwood Dolly, Solid Deck, 900 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UAH HDOS-2436-9Yleiskäyttöinen DollyVankka900 lbs.Kova kumi24 "36 "6.19 "Puu€203.18
VESTIL HDOS-2448-6SW Hardwood Dolly, Solid Deck, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7UAJ HDOS-2448-6SWYleiskäyttöinen Dolly-1200 lbs.polyuretaani-47.25 "6.25 "Puu€174.61
VESTIL HDOSC-1624-12 kokolattiamatto, kovapuunukke, 1200 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7UAK HDOSC-1624-12Yleiskäyttöinen DollyKiinteä maton kanssa1200 lbs.Kova kumi16 "24 "6.75 "Puu€185.93
VESTIL HDOSC-2436-12 kokolattiamatto, kovapuunukke, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UAL HDOSC-2436-12Yleiskäyttöinen DollyKiinteä maton kanssa1200 lbs.Kova kumi24 "36 "6.75 "Puu€244.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDOS-1624-9-E Hardwood Dolly, Economy Solid, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa
€70.14 / yksikkö