VESTIL HDOC-2448-12 Mattopääty Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TZX Malli: HDOC-2448-12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko1200 lbs.
Maton koko24 "x 12"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5" x 1 1/4" ja 4" x 1 1/4"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriRusketus
Kannen korkeus7 1 / 2 "
Kannen pituus48 "
Kannen leveys24 "
Syvyys48 "
Korkeus7.5 "
Pituus48 "
MateriaaliPuu
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä6
Sivulevyjen koko3 1/2 "x 24"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)18.73
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen leveysKokoRullamateriaaliSyvyysKorkeusPyörän määräLeveysPyörän kokoHinta
VESTIL HDOC-1218-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 12 tuumaa x 18 tuumaa koko | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Kova kumi18 "5"412 "3 "x 1.25"€82.41
VESTIL HDOC-1624-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Kova kumi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€86.81
VESTIL HDOC-1830-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Kova kumi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€71.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDOC-2448-12 Mattopääty Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa
€214.64 / yksikkö