Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL HDOC-1218-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 12 tuumaa x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TZU Malli: HDOC-1218-9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko900 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko3 "x 1.25"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriTan, harmaa
Kannen korkeus5"
Kannen pituus18 "
Kannen tyyppiMatto
Kannen leveys12 "
Syvyys18 "
Korkeus5"
Pituus18 "
MateriaaliPuu
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Koko12 "x 18"
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen leveysKokoRullamateriaaliSyvyysKorkeusPyörän määräLeveysPyörän kokoHinta
VESTIL HDOC-1624-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Kova kumi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€86.81
VESTIL HDOC-1830-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Kova kumi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€71.38
VESTIL HDOC-2448-12 Mattopääty Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.polyuretaani48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" ja 4" x 1 1/4"€214.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDOC-1218-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 12 tuumaa x 18 tuumaa
€82.41 / yksikkö