VESTIL HDOC-1624-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TZV Malli: HDOC-1624-9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko900 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko3 "x 1.25"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriRusketus
Kannen korkeus5 3 / 4 "
Kannen pituus24 "
Kannen tyyppiMatto
Kannen leveys16 "
Syvyys24 "
Korkeus5.75 "
Pituus24 "
MateriaaliPuu
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Staattinen kantavuus900 lbs.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen leveysKokoRullamateriaaliSyvyysKorkeusPyörän määräLeveysPyörän kokoHinta
VESTIL HDOC-1218-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 12 tuumaa x 18 tuumaa koko | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Kova kumi18 "5"412 "3 "x 1.25"€82.41
VESTIL HDOC-1830-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Kova kumi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€71.38
VESTIL HDOC-2448-12 Mattopääty Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.polyuretaani48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" ja 4" x 1 1/4"€214.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDOC-1624-9 Mattopääty Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa
€86.81 / yksikkö