VESTIL HDLL-15 Heavy Duty Load Lifter, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TZN Malli: HDLL-15Ristiviite: 38UU87

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nosto- / levityspalkki
Takuukorkeus1 1 / 2 "
Vakuuden paksuus3 / 8 "
Vakion leveys1 7 / 8 "
Koko1,500 lbs.
Ketju Dia.5 / 16 "
Ketjun pituus42 "
Väripunainen
sisäkorkeus9"
Korkeus12 1 / 2 "
SisältääKiinnityslaitteisto
Pituus7.56 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys25 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0775
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)19.21
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8431491090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDLL-15 Heavy Duty Load Lifter, 1500 Lb. Kapasiteetti
€131.79 / yksikkö