VESTIL HCH-4-15 manuaalinen ketjunostin, kapasiteetti 4000 lb, 15 jalkaa nostokorkeus

Varastossa
Tuote: AG7TVB Malli: HCH-4-15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ketjunostin
Koko4,000 lbs.
Luokan tyyppiKannettava käsiketjunostin
Ketjun väriMusta
Ketjun luokkaGrade 80
VäriOranssi
sisäkorkeus17 1 / 2 "
Korkeus6"
Pituus11 "
Nostaa15 ft.
Nosta korkeus15 ft.
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys9"
Vetovastus103 lbs.
TyyppiKannettava käsiketjunostin
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusNostaaKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVetovastusHinta
VESTIL HCH-10-10 Manuaalinen ketjunostin, 10000 Lb Kapasiteetti, 10 jalkaa Nostokorkeus | AG7TUM HCH-10-1024 "10 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€569.67
VESTIL HCH-10-15 Manuaalinen ketjunostin, 10000 Lb Kapasiteetti, 15 jalkaa Nostokorkeus | AG7TUN HCH-10-1524 "15 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€685.71
VESTIL HCH-10-20 Manuaalinen ketjunostin, 10000 Lb Kapasiteetti, 20 jalkaa Nostokorkeus | AG7TUP HCH-10-2024 "20 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€804.61
VESTIL HCH-1-10 Manuaalinen ketjunostin, 1000 Lb Kapasiteetti, 10 jalkaa Nostokorkeus | AG7TUQ HCH-1-1011 "10 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€190.24
VESTIL HCH-1-15 Manuaalinen ketjunostin, 1000 Lb Kapasiteetti, 15 jalkaa Nostokorkeus | AG7TUR HCH-1-1511 "15 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€207.48
VESTIL HCH-1-20 Manuaalinen ketjunostin, 1000 Lb Kapasiteetti, 20 jalkaa Nostokorkeus | AG7TUT HCH-1-2011 "20 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€240.37
VESTIL HCH-2-10 Manuaalinen ketjunostin, 2000 Lb Kapasiteetti, 10 jalkaa Nostokorkeus | AG7TUU HCH-2-1012 "10 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.€214.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HCH-4-15 manuaalinen ketjunostin, kapasiteetti 4000 lb, 15 jalkaa nostokorkeus
€356.33 / yksikkö