VESTIL HBD-2-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs | AG7TTR

VESTIL HBD-2-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7TTR Malli: HBD-2-48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,383.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliö / kontti dumpperi
akun jännite24V DC-
Koko2000 lbs.
Syksyn pituus50 "
Kourun ulottuvuus täydellä kierrolla10 "
Kourun leveys52 "
VäriSininen, keltainen
Johdon pituus2 ft.
Kaatumiskulma45 astetta
Kaatopaikka48 "
Säiliön kokoa varten18 "- 42"
Kädessä pidettävä ohjaus24V
Käsiohjaimen pituus8 ft.
Korkeus65 "
Pitää alhaalla18 "- 42"
HP2 hv
SisältääLaiteasetukset
Pituus68.5 "
Tason korkeus65 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Kaatopaikan korkeus48 "
Max. Käyttömäärä tuntia kohti15
Max. Käyttöjakso alkaa per tunti15
Max. Kiertomatka135 astetta
Max. Kallistuskulma45 astetta
Moottori HP2 hv
Vaihe3
Platform Pituus50 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys52 "
Virtajohdon pituus2 ft.
Kierretty korkeus129.5 "
VakioulostuloAC
Käytettävä kourujen pituus50 "
Käytettävä kourun leveys52 "
Jännite460V
Leveys69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 836.1
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)173.99
Laivan leveys (cm)175.26
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokoKaatopaikkaKierretty korkeusSäiliön kokoa vartenKorkeusHPPituusHinta
VESTIL HBD-2-36 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs | AG7TTQ HBD-2-362 hv2000 lbs.36 "111 "18 "- 36"53.5 "2 hv68.5 "€10,887.41
VESTIL HBD-2-60 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs | AG7TTT HBD-2-602 hv2000 lbs.60 "149.5 "18 "- 50"77 "2 hv68.5 "€13,358.75
Tarjouspyyntö
VESTIL HBD-4-36 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs | AG7TTU HBD-4-362 hv4000 lbs.36 "111 "18 "- 36"53.5 "2 hv68.5 "€13,427.38
VESTIL HBD-4-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs | AG7TTV HBD-4-482 hv4000 lbs.48 "129.5 "18 "- 42"65 "2 hv68.5 "€13,851.24
VESTIL HBD-4-60 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs | AG7TTW HBD-4-602 hv4000 lbs.60 "149.5 "18 "- 50"77 "2 hv68.5 "€14,779.07
Tarjouspyyntö
VESTIL HBD-6-36 Electric Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs | AG7TTX HBD-6-365.5 hv6000 lbs.36 "111 "18 "- 36"53.5 "5.5 hv69 "€14,131.95
VESTIL HBD-6-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs | AG7TTY HBD-6-485.5 hv6000 lbs.48 "129.5 "18 "- 42"65 "5.5 hv69 "€14,491.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HBD-2-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman tyhjennyskorkeus, sininen, teräs
€12,383.72 / yksikkö