VESTIL H-6000-1 Economy-ketjunostin kontilla, 6000 lb., 1-vaihe, oranssi, teräs

Varastossa
Tuote: AG7TRZ Malli: H-6000-1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,264.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Painikkeen jännite24V
Koko6000 lbs.
Ketju Dia.7mm
Ketjunnostimen pituus15 ft.
VäriOranssi
Jalkoja minuutissa5-1/2
Sopii palkkilaippaan WJopa 1 1/4 "
Sopii palkin laipan leveyteenJopa 1 1/4"
Käsiohjausjohto15 ft.
Päähuone29-1 / 8 "
sisäkorkeus29 1 / 8 "
Päätilan koko29 1 / 8 "
Korkeus23 4 / 7 "
Koukun avaaminen1 1 / 4 "
HP1 3/5 hv
Pituus22 "
Nostonopeus6 FPM
Kantavuus6000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mount StyleKoukku
AsennustyyliKoukku
Ylikuormituslämpösuoja104 astetta F
Vaihe1
tehoVaihe 1
Virtajohdon pituus8 ft.
Nappi24V
Painikejännite24V
Terminen ylikuormitussuoja40 astetta C (104 F)
Nopeus (FPM)5.5
Jännite110 / 220V
Leveys15 2 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJalkoja minuutissaPäähuoneKetjunnostimen pituusJännitetehoHinta
VESTIL H-10000-1 Economy Ketjunostin kontilla, 10000 lb., 1 vaihe, oranssi, teräs | AG7TML H-10000-1---15 ft.110 / 220V-€7,588.50
VESTIL H-10000-3 Economy-ketjunostin kontilla, 10000 lb., 3-vaiheinen, oranssi, teräs | AG7TMM H-10000-3---15 ft.220 / 440V-€7,588.50
VESTIL H-1000-1 Economy Ketjunostin kontilla, 1000 lb., 1 vaihe, oranssi, teräs | AG7TMN H-1000-1---15 ft.110 / 220V-€3,058.29
VESTIL H-1000-3 Economy-ketjunostin kontilla, 1000 lb., 3-vaiheinen, oranssi, teräs | AG7TMP H-1000-3---15 ft.220 / 440V-€2,996.72
VESTIL H-4000-1 Economy Ketjunostin kontilla, 4000 lb., 1-vaihe, oranssi, teräs | AG7TQW H-4000-1---15 ft.110 / 220V-€4,295.24
VESTIL H-4000-3 Economy-ketjunostin kontilla, 4000 lb., 3-vaiheinen, oranssi, teräs | AG7TQX H-4000-3---15 ft.220 / 440V-€4,295.24
VESTIL H-6000-3 Economy Ketjunostin kontilla, 6000 lb., 3-vaihe, oranssi, teräs | AG7TTA H-6000-3---15 ft.220 / 440V-€5,263.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL H-6000-1 Economy-ketjunostin kontilla, 6000 lb., 1-vaihe, oranssi, teräs
€5,264.78 / yksikkö