VESTIL H-150-HD-GAL Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., galvanoitu, teräs | AG7TNT

VESTIL H-150-HD-GAL Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., galvanoitu, teräs

Varastossa
Tuote: AG7TNT Malli: H-150-HD-GAL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,300.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Pohjan paksuus1 / 4 "
Koko6000 lbs.
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukka taskun pituus22 "
Haarukan taskun leveys7"
Etuhuuli lattiaan26 15 / 16 "
Mitata8 ga.
Mittari (teräs)8 ga.
Korkeus38.69 "
Pituus56.56 "
MateriaaliTeräs
Käyttökelpoinen pituus46 1 / 16 "
Käytettävä leveys48 3 / 16 "
tilavuus1 1/2 cu. yd.
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 245.25
Laivan korkeus (cm)102.24
Laivan pituus (cm)131.6
Laivan leveys (cm)124.14
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterMittari (teräs)Hinta
VESTIL H-100-HD itsekiitoinen suppilo, raskas, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 6000 Lb., Sininen, Teräs | AG7TMQ H-100-HD1 ov. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.19 "21 5 / 8 "-€2,261.36
VESTIL H-100-HD-GAL Itsesyöttävä suppilo, raskas, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 6000 Lb., galvanoitu, teräs | AG7TMR H-100-HD-GAL1 ov. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,735.99
VESTIL H-100-HD-GRN-T Itsesyöttävä suppilo, raskas, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 6000 Lb., vihreä, teräs | AG7TMT H-100-HD-GRN-T1 ov. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,171.86
VESTIL H-100-HD-GY-SG Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Taistelulaiva harmaa, teräs | AG7TMU H-100-HD-GY-SG1 ov. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "48 11 / 16 "28 1 / 4 "--€2,171.86
VESTIL H-100-HD-ORG-C Itsesyöttävä suppilo, raskas, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 6000 Lb., Oranssi, Teräs | AG7TMV H-100-HD-ORG-C1 ov. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,171.86
VESTIL H-100-HD-SR Itsekippaussuppilo, Heavy Duty, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 6000 Lb., punainen, teräs | AG7TMW H-100-HD-SR1 ov. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,171.86
VESTIL H-100-HD-WHT Itsesyöttävä suppilo, raskas, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 6000 Lb., Valkoinen, Teräs | AG7TMX H-100-HD-WHT1 ov. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,171.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL H-150-HD-GAL Itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., galvanoitu, teräs
€3,300.15 / yksikkö