GRAINGER 4XLJ9 Fully Threaded Rod, 3/4 10 Thread Size, Steel, Grade B7, Black Oxide | CP9QZC

GRAINGER 4XLJ9 Fully Threaded Rod, 3/4 10 Thread Size, Steel, Grade B7, Black Oxide

Varastossa
Tuote: CP9QZC Malli: 4XLJ9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.7254
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4XLJ9 Fully Threaded Rod, 3/4 10 Thread Size, Steel, Grade B7, Black Oxide
€461.79 /pakkaus