Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FX601-02 Juotin Elektroninen 67 Leveys 120V | AH3LED 32TV29

HAKKO FX601-02 Juotoskolvi Electronic 67 Leveys 120V

Varastossa
Tuote: AH3LED Malli: FX601-02Ristiviite: 32TV29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotin
Johdon pituus6ft.
KahvaSlim
Lämpötila Luokitus464 astetta 1004 astetta F
KärkiKartiomainen taltta
Vihjeiden koko5.000mm
Tyyppisähköinen
Jännite120 VAC
Watts67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta
HAKKO FX-901 / P -juotosakku langaton 6W | AH3LEE 32TV31 FX-901 / PJohdoton juotin7.500 mm x 0.200 mmAkun käyttö5V6€82.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FX601-02 Juotoskolvi Electronic 67 Leveys 120V
€260.33 / yksikkö