VESTIL H-100-LD-BRN-EB Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., maanvärinen ruskea, teräs | CE3DUE

VESTIL H-100-LD-BRN-EB Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Earth Tone Brown, Steel

Tuote: CE3DUE Malli: H-100-LD-BRN-EB
€1,877.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Pohjan paksuus1 / 4 "
Kaapelin pituus4 ft.
Koko2000 lbs.
VäriMaanruskea
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukka taskun pituus22 "
Haarukan taskun leveys7"
Etuhuuli lattiaan20 5 / 8 "
Etuhuuli lattiaan (in.)20-5 / 8 "
Mitata12 ga.
Mittari (teräs)12 ga.
Korkeus28 1 / 8 "
Pituus51 3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Vedä kaapelin pituus4 ft.
tilavuus1 ov. yd.
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterMittari (teräs)Hinta
VESTIL H-100-LD Itsekippaussuppilo, kevyt, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 2000 Lb., Sininen, Teräs | AG7TMZ H-100-LD1 ov. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€1,942.24
VESTIL H-100-LD-GRN-T Itsekippaava suppilo, kevyt, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 2000 Lb., vihreä, teräs | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 ov. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€1,877.04
VESTIL H-100-LD-GY-SG Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Taistelulaiva harmaa, teräs | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 ov. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,877.04
VESTIL H-100-LD-ORG-C Itsepurkusäiliö, kevyt, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 2000 Lb., Oranssi, Teräs | AG7TND H-100-LD-ORG-C1 ov. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,877.04
VESTIL H-100-LD-SR Itsekippisuppilo, kevyt, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 2000 Lb., punainen, teräs | AG7TNE H-100-LD-SR1 ov. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--€1,877.04
VESTIL H-100-LD-WHT Itsekippaava suppilo, kevyt, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 2000 Lb., Valkoinen, Teräs | AG7TNF H-100-LD-WHT1 ov. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€1,877.04
VESTIL H-100-LD-YEL Itsekippaava suppilo, kevyt, matalaprofiilinen, 1 cu. yd., 2000 Lb., keltainen, teräs | AG7TNG H-100-LD-YEL1 ov. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,877.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL H-100-LD-BRN-EB Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Earth Tone Brown, Steel
€1,877.04 / yksikkö