VESTIL H-10 kannettava hydraulilaitesarja, 20000 Lb. Kapasiteetti, 15 tuumaa x 36 tuumaa x 7 tuumaa, koko, punainen

Tuote: AG7TMK Malli: H-10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltosarja
SovellusmenetelmäTyönnä, vedä, levitä ja taivuta
Koko10 t
Väripunainen
Korkeus7"
Pituus15 "
Kantavuus10 sävyinen.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Palojen lukumäärä16
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPalojen lukumääräHinta
VESTIL H-4 kannettava hydrauliikkalaitesarja, 80000 Lb. Kapasiteetti, 15 tuumaa x 36 tuumaa x 7 tuumaa koko, punainen | AG8CZD H-44 sävyinen.15-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL H-10 kannettava hydraulilaitesarja, 20000 Lb. Kapasiteetti, 15 tuumaa x 36 tuumaa x 7 tuumaa, koko, punainen