VESTIL GR-H2R-BKT-DI-BK suojakaidejärjestelmä, Drop In U -kiinnike, musta | CE3DPT

VESTIL GR-H2R-BKT-DI-BK suojakaidejärjestelmä, Drop In U -kiinnike, musta

Tuote: CE3DPT Malli: GR-H2R-BKT-DI-BK
€72.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
VäriMusta
Korkeus5 1 / 4 "
Pituus12 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus5 1 / 4 "
Kokonaispituus12 1 / 2 "
kokonaisleveys5 1 / 4 "
Leveys5 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL GR-H2R-BKT-DI suojakaidejärjestelmä, Drop In U -kiinnike | CE3DPR GR-H2R-BKT-DI5.25 "12.5 "5.5 "€52.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GR-H2R-BKT-DI-BK suojakaidejärjestelmä, Drop In U -kiinnike, musta
€72.97 / yksikkö