VESTIL GR-F3R-DI-10-YL suojakaide, uurrettu pultti tyylillä, 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: CE3DNR Malli: GR-F3R-DI-10-YL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€619.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
VäriKeltainen
Vaikutuskapasiteetti10000 lbs.
MateriaaliTeräs
Asennuspylväiden lukumäärä2
Kokonaissyvyys2.5625 "
Kokonaiskorkeus15 "
Kokonaispituus2.56 "
kokonaisleveys113.88 "
Kiskon tyyppiDrop-In-kisko, jossa on kiinnikkeet ja laitteisto
Liikenteenohjauksen tyyppiSuojakisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL GR-F3R-DI-3-YL suojakaide, uurrettu pultti tyylillä, 3 jalkaa | CE3DNT GR-F3R-DI-3-YLSuojakisko15 "2.56 "29.88 "€309.20
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-4-YL suojakaide, uurrettu pultti tyylillä, 4 jalkaa | CE3DNW GR-F3R-DI-4-YLSuojakisko15 "2.56 "41.88 "€402.15
VESTIL GR-F3R-DI-5-YL suojakaide, uurrettu pultti tyylillä, 5 jalkaa | CE3DNX GR-F3R-DI-5-YLSuojakisko15 "2.56 "53.88 "€387.89
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-6-YL suojakaide, uurrettu pultti tyylillä, 6 jalkaa | CE3DPA GR-F3R-DI-6-YLSuojakisko15 "2.56 "65.88 "€442.37
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-7-YL suojakaide, uurrettu pultti tyylillä, 7 jalkaa | CE3DPB GR-F3R-DI-7-YLSuojakisko15 "2.56 "77.88 "€489.57
Tarjouspyyntö
VESTIL GR-F3R-DI-8-YL suojakaide, uurrettu pultti tyylillä, 8 jalkaa | CE3DPE GR-F3R-DI-8-YLSuojakisko15 "2.56 "89.88 "€566.57
VESTIL GR-F3R-DI-9-YL suojakaide, uurrettu pultti tyylillä, 9 jalkaa | CE3DPF GR-F3R-DI-9-YLSuojakisko15 "2.56 "101.88 "€530.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GR-F3R-DI-10-YL suojakaide, uurrettu pultti tyylillä, 10 jalkaa
€619.12 / yksikkö