VESTIL G3-V4-YL telineen pystysuora, 7 tuumaa x 5 tuumaa x 5 tuumaa, koko, keltainen, teräs | CE3DKL

VESTIL G3-V4-YL telineen pystysuoja, 7 tuumaa x 5 tuumaa x 5 tuumaa, koko, keltainen, teräs

Tuote: CE3DKL Malli: G3-V4-YL
€42.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)7 / 8 "
VäriKeltainen
Syvyys6 1 / 5 "
Korkeus4 1 / 4 "
Pituus6 1 / 5 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä1
Levyn paksuus1 / 4 "
Käyttökelpoinen pituus2 15 / 16 "
Käytettävä leveys3 1 / 16 "
Leveys4 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL G3-V4-YL telineen pystysuoja, 7 tuumaa x 5 tuumaa x 5 tuumaa, koko, keltainen, teräs
€42.94 / yksikkö