VESTIL FWST-36-4P FWST-4500-XNUMXP-vetoperävaunu, XNUMX Lb. Kapasiteetti, polyuretaani

Tuote: AG7TJD Malli: FWST-36-4P
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,768.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViidennen pyörän ohjaava perävaunu
Koko5000 lbs.
Pyörä Dia.12 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppipolyuretaani
Pyörän leveys3"
VäriPlatinan harmaa
Kannen mittari12
Kannen korkeus19 "
Etupyörän halkaisija.12 "
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys3"
Korkeus41 "
SisältääAlusta 72" pituus x 36" leveys
Pituus72 "
Kantavuus5000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Hyllyn määrä1
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus105.88 "
kokonaisleveys36 "
LevymateriaaliTeräs
Levyn koko14 "
plate tyyppiNeliö
Platform Pituus72 "
Alustan leveys36 "
Tarkkuus työntölaakeri1 / 4 "
Takapyörän halkaisija.12 "
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys3"
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän tyyppipolyuretaani
Pyörän leveys3"
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 168.75
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.Pyörän tyyppikokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysPyörän leveysKannen mittariHinta
VESTIL FWST-36-4PNU vetoketjullinen perävaunu, 4500 Lb. Kapasiteetti, pneumaattinen | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumaattinen36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€7,323.64
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-48-10P vetoketjullinen perävaunu, 10000 Lb. Kapasiteetti, polyuretaani | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-48-10PNU 10000-pyöräinen hinattava perävaunu, 7 Lb. Kapasiteetti, pneumaattinen | AGXNUMXTJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Kiinteä pneumaattinen48 "96 "48 "4"7€11,886.82
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-48-4P vetoketjullinen perävaunu, 5000 Lb. Kapasiteetti, polyuretaani | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"12€8,703.85
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-48-4PNU -vetopyörä, 5000 Lb. Kapasiteetti, pneumaattinen | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumaattinen-96 "48 "3"12€9,119.06
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-512-10P vetävä perävaunu, 144 tuumaa x 60 tuumaa, polyuretaani | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€13,639.44
Tarjouspyyntö
VESTIL FWST-512-10PNU 144-pyöräinen hinattava perävaunu, 60 tuumaa x 7 tuumaa, pneumaattinen | AGXNUMXTJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Kiinteä pneumaattinen60 "144 "60 "4"7€14,277.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FWST-36-4P FWST-4500-XNUMXP-vetoperävaunu, XNUMX Lb. Kapasiteetti, polyuretaani
€6,768.13 / yksikkö